Motion
7010361249 3M CORREA DE TELA 747D, 80 X PESO, 1-1/2 IN X 132 IN, FILM-LOK

3M
7010361249 3M CLOTH BELT 747D, 80 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 132 IN, FILM-LOK

3M™ Cinturón de tela 747D, 80 , peso X, 1-1/2 in x 132 in, Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #09491942
No. Fabricante 7010361249 3M CLOTH BELT 747D, 80 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 132 IN, FILM-LOK
Precio34.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361249 3M CLOTH BELT 747D, 80 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 132 IN, FILM-LOK

3M™ Cinturón de tela 747D, 80 , peso X, 1-1/2 in x 132 in, Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #09491942
No. Fabricante 7010361249 3M CLOTH BELT 747D, 80 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 132 IN, FILM-LOK
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
Precio34.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Naranja
  • Número de Upc del fabricante
    00051115276200
  • UPC_NO
    00051115276200

Descripción general

Descripción del fabricante
7010361249 3M CINTURÓN DE ROPA 747D, 80
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente correa para lijar a carrera en muchos metales, incluido el acero inoxidable
  • El soporte antifricción ayuda a que el abrasivo funcione sin problemas
  • El soporte de algodón de peso X soporta el lijado y el molido agresivos
  • La ayuda de rectificado ayuda a reducir el calor y las temperaturas de rectificado
  • Ofrece acabados excepcionales en una variedad de sustratos metálicos
  • La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento