Motion
CORREA DE TELA 7010298874 3M  777F, PESO 50 YF, 2-1/2 IN X 60 IN, FILM-LOK

3M
7010298874 3M CLOTH BELT 777F, 50 YF-WEIGHT, 2-1/2 IN X 60 IN, FILM-LOK

3M™ Cinturón de tela 777F, 50 yF de peso, 2-1/2 x 60 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #09491992
No. Fabricante 7010298874 3M CLOTH BELT 777F, 50 YF-WEIGHT, 2-1/2 IN X 60 IN, FILM-LOK
Precio34.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010298874 3M CLOTH BELT 777F, 50 YF-WEIGHT, 2-1/2 IN X 60 IN, FILM-LOK

3M™ Cinturón de tela 777F, 50 yF de peso, 2-1/2 x 60 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #09491992
No. Fabricante 7010298874 3M CLOTH BELT 777F, 50 YF-WEIGHT, 2-1/2 IN X 60 IN, FILM-LOK
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
Precio34.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    2.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Color
    Naranja
  • Número de Upc del fabricante
    00051115277511
  • UPC_NO
    00051115277511

Descripción general

Descripción del fabricante
7010298874 3M CINTURÓN DE ROPA 777F, 50
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de grano de óxido de aluminio cerámico corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio tradicional
  • Produce más piezas por correa que las correas de óxido de aluminio tradicionales, lo que requiere menos cambios de correa
  • El soporte de poliéster pesado admite aplicaciones de alta presión y puede funcionar en seco o en mojado
  • Contiene una ayuda de amolado para reducir el calor y aumentar el rendimiento al amolar acero inoxidable
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro por calor, lo que prolonga la vida útil de la correa