Motion
CORREA DE TELA 7010361589 3M  577F, PESO 36 YF, 3 IN X 78-1/2 IN, FILM-LOK

3M
7010361589 3M CLOTH BELT 577F, 36 YF-WEIGHT, 3 IN X 78-1/2 IN, FILM-LOK

3M™ Cinturón de tela 577F, 36 yF de peso, 3 x 78-1/2 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #09492011
No. Fabricante 7010361589 3M CLOTH BELT 577F, 36 YF-WEIGHT, 3 IN X 78-1/2 IN, FILM-LOK
Precio35.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361589 3M CLOTH BELT 577F, 36 YF-WEIGHT, 3 IN X 78-1/2 IN, FILM-LOK

3M™ Cinturón de tela 577F, 36 yF de peso, 3 x 78-1/2 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #09492011
No. Fabricante 7010361589 3M CLOTH BELT 577F, 36 YF-WEIGHT, 3 IN X 78-1/2 IN, FILM-LOK
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
Precio35.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    78.5 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051115278204
  • UPC_NO
    00051115278204

Descripción general

Descripción del fabricante
7010361589 3M CINTURÓN DE ROPA 577F, 36
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con ayuda de amolado proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad en operaciones de alta producción
  • Funciona en frío para un uso fiable en metales sensibles al calor como aluminio y acero inoxidable
  • El mineral de alúmina y circonio resistente y versátil corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños y calidades para adaptarse a sus necesidades específicas