Motion
7010330651 RUEDAS DE ACABADO MÚLTIPLE ABRASIVOS ESTÁNDAR 856491, 8 IN X 2 IN

3M
7010330651 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856491, 8 IN X 2 IN

Abrasives™ 856491 ruedas multiacabado, 8 in x 2 in x 3 in 2S CRS, 2 por caja
Artículo MI #09492282
No. Fabricante 7010330651 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856491, 8 IN X 2 IN
Price$255.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330651 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856491, 8 IN X 2 IN

Abrasives™ 856491 ruedas multiacabado, 8 in x 2 in x 3 in 2S CRS, 2 por caja
Artículo MI #09492282
No. Fabricante 7010330651 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856491, 8 IN X 2 IN
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
Price$255.34/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda 7010330651 de múltiples acabados con abrasivos estándar 856491 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 8 in y un grosor de rueda de 2 in, diseñada para aplicaciones de mezclado y acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332210
  • UPC_NO
    00051115332210

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330651 ABRASIVES ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda de baja densidad cubre más superficie cuando se aplica una presión ligera
  • El mineral de carburo de silicio, disponible en una gama de calidades, corta afilados para el acabado final
  • Funciona sin problemas para reducir la fatiga del operador
  • Las fibras de nailon no metálicas evitan la contaminación de la pieza de trabajo, incluidas manchas y manchas
  • La red abierta se adapta a la pieza de trabajo, evitando el corte y el ranurado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron