Motion
7010301198 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C RUEDA UNIFICADA 852465, 524 8 IN X 1/2

3M
7010301198 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 852465, 524 8 IN X 1/2

Abrasivos estándar de 852465 ruedas individuales de acero inoxidable, 524 8 pulg. x 1/2 pulg. x 1/2 pulg., 4 por caja
Artículo MI #09492561
No. Fabricante 7010301198 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 852465, 524 8 IN X 1/2
Precio172.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010301198 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 852465, 524 8 IN X 1/2

Abrasivos estándar de 852465 ruedas individuales de acero inoxidable, 524 8 pulg. x 1/2 pulg. x 1/2 pulg., 4 por caja
Artículo MI #09492561
No. Fabricante 7010301198 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 852465, 524 8 IN X 1/2
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
Precio172.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de acero inoxidable 852465 sin tejer y desbarbado de abrasivos estándar 7010301198 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 8 y un grosor de rueda de 1/2 pulgadas, adecuado para desbarbado moderado y acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115354342
  • UPC_NO
    00051115354342

Descripción general

Descripción del fabricante
7010301198 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de carburo de silicio de densidad suave que combina las superficies con un acabado fino
  • La densidad suave ofrece una adaptabilidad excepcional que es especialmente importante para aplicaciones con tolerancias cercanas
  • Corta más rápido que los abrasivos estándar. Se pueden pulir y mezclar productos no tejidos, aunque con menos flexibilidad.
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-12˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)