Motion
7010330295 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C HP RUEDA UNIFICADA 890331, 524 12 IN X 1 I

3M
7010330295 STANDARD ABRASIVES S/C HP UNITIZED WHEEL 890331, 524 12 IN X 1 I

Abrasivos estándar de alta presión de aire acondicionado Rueda unificada 890331, 524 12 pulg. x 1 pulg. x 1-1/4 pulg., 5 por caja
Artículo MI #09492585
No. Fabricante 7010330295 STANDARD ABRASIVES S/C HP UNITIZED WHEEL 890331, 524 12 IN X 1 I
Precio622.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330295 STANDARD ABRASIVES S/C HP UNITIZED WHEEL 890331, 524 12 IN X 1 I

Abrasivos estándar de alta presión de aire acondicionado Rueda unificada 890331, 524 12 pulg. x 1 pulg. x 1-1/4 pulg., 5 por caja
Artículo MI #09492585
No. Fabricante 7010330295 STANDARD ABRASIVES S/C HP UNITIZED WHEEL 890331, 524 12 IN X 1 I
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
Precio622.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda unificada HP 890331 sin tejer y desbarbado de abrasivos estándar 7010330295 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 12 pulg. y un grosor de rueda de 1 pulg., adecuada para desbarbado y mezclado de alto rendimiento.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115354625
  • UPC_NO
    00051115354625

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330295 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C HP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de carburo de silicio de densidad suave que combina las superficies con un acabado fino
  • La densidad suave ofrece una adaptabilidad excepcional que es especialmente importante para aplicaciones con tolerancias cercanas
  • Corta más rápido que los abrasivos estándar. Se pueden pulir y mezclar productos no tejidos, aunque con menos flexibilidad.
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La red abierta cuenta con hebras de nailon que no se derriten ni manchan cuando se calientan, lo que reduce la posibilidad de marcas y manchas no deseadas
  • La rueda del orificio central se fija a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)