Motion
7010366979 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C RUEDA UNIFICADA 890285, 632 8 IN X 1/2

3M
7010366979 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890285, 632 8 IN X 1/2

Abrasivos estándar de 890285 ruedas individuales de acero inoxidable, 632 8 pulg. x 1/2 pulg. x 1-1/4 pulg., 4 por caja
Artículo MI #09492606
No. Fabricante 7010366979 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890285, 632 8 IN X 1/2
Precio180.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366979 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890285, 632 8 IN X 1/2

Abrasivos estándar de 890285 ruedas individuales de acero inoxidable, 632 8 pulg. x 1/2 pulg. x 1-1/4 pulg., 4 por caja
Artículo MI #09492606
No. Fabricante 7010366979 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890285, 632 8 IN X 1/2
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
Precio180.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de acero inoxidable 890285 sin tejer y desbarbado Abrasives 7010366979 Standard está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 8 y un grosor de rueda de 1/2 pulgadas, lo que la hace adecuada para aplicaciones de mezclado y acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115355035
  • UPC_NO
    00051115355035

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366979 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El carburo de silicio de densidad media/suave termina y pule finamente en aplicaciones de presión media
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • Mayor durabilidad del filo en comparación con la serie 500 que ofrece un mejor corte y alarga la vida útil del abrasivo
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo