Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total4 pulg.
- Ancho general0.25 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Descripción largaLa rueda unificada de A/O 7100059282 para abrasivos estándar 872154 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 4 in y un grosor de rueda de 1/4 in, diseñada para desbarbado y acabado controlados.
- Número de Upc del fabricante00051115355516
- UPC_NO00051115355516
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La construcción de densidad media a alta con óxido de aluminio de grado medio o fino hace que este abrasivo sea una buena combinación para aplicaciones de secuencia media como la limpieza de metales duros o el desbarbado general
- La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 600 proporcionan una rueda más duradera para tareas más pesadas
- El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
- Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
- La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
- La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.