Motion
7000047059 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C RUEDA UNIFICADA 890362, 732 6 IN X 3/4

3M
7000047059 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890362, 732 6 IN X 3/4

Abrasivos estándar de 890362 ruedas individuales de acero inoxidable, 732 6 pulg. x 3/4 pulg. x 1/4 pulg., 4 por caja
Artículo MI #09492648
No. Fabricante 7000047059 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890362, 732 6 IN X 3/4
Precio170.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000047059 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890362, 732 6 IN X 3/4

Abrasivos estándar de 890362 ruedas individuales de acero inoxidable, 732 6 pulg. x 3/4 pulg. x 1/4 pulg., 4 por caja
Artículo MI #09492648
No. Fabricante 7000047059 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890362, 732 6 IN X 3/4
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
Precio170.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de acero inoxidable 890362 sin tejer y desbarbado 7000047059 Standard Abrasives S/C está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 6 in y un grosor de rueda de 3/4 in, lo que la hace adecuada para un mezclado y desbarbado agresivos.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115355790
  • UPC_NO
    00051115355790

Descripción general

Descripción del fabricante
7000047059 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de densidad media a dura con carburo de silicio de calidad fina es una buena opción para aplicaciones de acabado duras en metales duros, incluido el titanio
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 600 proporcionan una rueda más duradera y agresiva para una mayor eficiencia
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)