Motion
7010368504 BANDAS GP DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ABRASIVOS ESTÁNDAR, 50 IN X 40 YD,

3M
7010368504 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING GP BELT, 50 IN X 40 YD,

Abrasivos estándar de banda GP para acondicionamiento de superficies, 50 pulg. x 40 yardas, Jumbo, 1 por palé
Artículo MI #09492717
No. Fabricante 7010368504 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING GP BELT, 50 IN X 40 YD,
Precio7,291.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368504 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING GP BELT, 50 IN X 40 YD,

Abrasivos estándar de banda GP para acondicionamiento de superficies, 50 pulg. x 40 yardas, Jumbo, 1 por palé
Artículo MI #09492717
No. Fabricante 7010368504 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING GP BELT, 50 IN X 40 YD,
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
Precio7,291.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1440 pulg.
  • Ancho general
    50 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115358210
  • UPC_NO
    00051115358210

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368504 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material moderadamente agresivo ofrece una gran versatilidad y puede utilizarse para una variedad de aplicaciones industriales moderadas, incluidas la limpieza y el desbarbado
  • El abrasivo multiuso funciona bien en metales y compuestos ferrosos y no ferrosos, especialmente en superficies planas
  • Excelente punto de partida para aplicaciones de aluminio
  • Las fibras no tejidas proporcionan una tasa de corte y un acabado uniformes
  • La resistente red de nailon ofrece una alta tasa de corte y un acabado profesional
  • La red abierta flexible y flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar el sustrato
  • La construcción no tejida proporciona una larga vida útil, flexibilidad, resistencia al calor y resistencia a la carga