Motion
7000047103 RUEDAS DE ACABADO MÚLTIPLE ABRASIVOS ESTÁNDAR 856391, 8 PULG. X 1 PULG.

3M
7000047103 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856391, 8 IN X 1 IN

Abrasivos estándar de 856391 ruedas multiacabado, 8 in x 1 in x 3 in 2S CRS, 3 por caja
Artículo MI #09492745
No. Fabricante 7000047103 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856391, 8 IN X 1 IN
Precio163.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000047103 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856391, 8 IN X 1 IN

Abrasivos estándar de 856391 ruedas multiacabado, 8 in x 1 in x 3 in 2S CRS, 3 por caja
Artículo MI #09492745
No. Fabricante 7000047103 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856391, 8 IN X 1 IN
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
Precio163.56 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción larga
    La rueda multiacabado 7000047103 de abrasivos estándar 856391 sin tejer y desbarbado tiene un diámetro de rueda de 8 pulg. y un grosor de rueda de 1 pulg., adecuada para mezcla y acabado de uso general.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369636
  • UPC_NO
    00051115369636

Descripción general

Descripción del fabricante
7000047103 ABRASIVES ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda de baja densidad cubre más superficie cuando se aplica una presión ligera
  • El mineral de carburo de silicio, disponible en una gama de calidades, corta afilados para el acabado final
  • Funciona sin problemas para reducir la fatiga del operador
  • Las fibras de nailon no metálicas evitan la contaminación de la pieza de trabajo, incluidas manchas y manchas
  • La red abierta se adapta a la pieza de trabajo, evitando el corte y el ranurado