Motion
7100083414 RUEDAS DE ACABADO MÚLTIPLE ABRASIVOS ESTÁNDAR 856091, 6 PULG. X 1/2

3M
7100083414 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856091, 6 IN X 1/2

Abrasivos estándar de 856091 ruedas multiacabado, 6 x 1/2 x 1 en 2S CRS, 4 por caja
Artículo MI #09492757
No. Fabricante 7100083414 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856091, 6 IN X 1/2
Precio81.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100083414 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856091, 6 IN X 1/2

Abrasivos estándar de 856091 ruedas multiacabado, 6 x 1/2 x 1 en 2S CRS, 4 por caja
Artículo MI #09492757
No. Fabricante 7100083414 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856091, 6 IN X 1/2
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
Precio81.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda de múltiples acabados 856091 no tejida y desbarbada de abrasivos estándar 7100083414 está fabricada con material abrasivo de metal duro de silicio y tiene un diámetro de rueda de 6 in y un grosor de rueda de 1/2 in, ideal para desbarbado ligero y acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369735
  • UPC_NO
    00051115369735

Descripción general

Descripción del fabricante
7100083414 ABRASIVES ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda de baja densidad cubre más superficie cuando se aplica una presión ligera
  • El mineral de carburo de silicio, disponible en una gama de calidades, corta afilados para el acabado final
  • Funciona sin problemas para reducir la fatiga del operador
  • Las fibras de nailon no metálicas evitan la contaminación de la pieza de trabajo, incluidas manchas y manchas
  • La red abierta se adapta a la pieza de trabajo, evitando el corte y el ranurado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos