Motion
7000047106 RUEDA LDW DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 851333, 8 IN X 1 IN X 3 IN 6S FI

3M
7000047106 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 851333, 8 IN X 1 IN X 3 IN 6S FI

Abrasivos estándar de 851333 ruedas LDW, 8 pulg. x 1 pulg. x 3 pulg. 6S FIN, 3 por caja
Artículo MI #09492762
No. Fabricante 7000047106 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 851333, 8 IN X 1 IN X 3 IN 6S FI
Precio231.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000047106 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 851333, 8 IN X 1 IN X 3 IN 6S FI

Abrasivos estándar de 851333 ruedas LDW, 8 pulg. x 1 pulg. x 3 pulg. 6S FIN, 3 por caja
Artículo MI #09492762
No. Fabricante 7000047106 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 851333, 8 IN X 1 IN X 3 IN 6S FI
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
Precio231.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda LDW de abrasivos estándar 7000047106 851333 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 8 pulgadas, un grosor de rueda de 1 pulgadas y un diámetro de orificio central de 3 pulgadas en una configuración fina 6S , diseñada para el acondicionamiento controlado de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369773
  • UPC_NO
    00051115369773

Descripción general

Descripción del fabricante
7000047106 ABRASIVOS ESTÁNDAR LDW
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para desbarbado ligero, mezcla de marcas de máquinas y correas y acabado de piezas pequeñas
  • La densidad suave permite que el abrasivo se adapte al sustrato, lo que evita el corte insuficiente y el ranurado
  • La rueda de desbarbado ligero tiene una velocidad de acabado rápida que requiere menos esfuerzo que las ruedas de la competencia
  • La rueda no es metálica, por lo que no contaminará la pieza de trabajo
  • Mantiene un acabado resistente a las manchas