Motion
7010330343 RUEDA LDW DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 851833, 12 IN X 2 IN X 5 IN 6S F

3M
7010330343 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 851833, 12 IN X 2 IN X 5 IN 6S F

Abrasivos estándar de 851833 ruedas LDW, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg. 6S FIN, 1 por caja
Artículo MI #09492769
No. Fabricante 7010330343 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 851833, 12 IN X 2 IN X 5 IN 6S F
Precio591.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330343 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 851833, 12 IN X 2 IN X 5 IN 6S F

Abrasivos estándar de 851833 ruedas LDW, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg. 6S FIN, 1 por caja
Artículo MI #09492769
No. Fabricante 7010330343 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 851833, 12 IN X 2 IN X 5 IN 6S F
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
Precio591.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda LDW de abrasivos estándar 7010330343 851833 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 2 in y un diámetro de orificio central de 5 in en una configuración fina 6S , adecuada para acabado de contacto pesado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369834
  • UPC_NO
    00051115369834

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330343 ABRASIVOS ESTÁNDAR LDW
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para desbarbado ligero, mezcla de marcas de máquinas y correas y acabado de piezas pequeñas
  • La densidad suave permite que el abrasivo se adapte al sustrato, lo que evita el corte insuficiente y el ranurado
  • La rueda de desbarbado ligero tiene una velocidad de acabado rápida que requiere menos esfuerzo que las ruedas de la competencia
  • La rueda no es metálica, por lo que no contaminará la pieza de trabajo
  • Mantiene un acabado resistente a las manchas