Motion
7100027684 RUEDA LDW DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 850270, 12 IN X 4 IN X 5 IN 6S F

3M
7100027684 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850270, 12 IN X 4 IN X 5 IN 6S F

Abrasivos estándar de 850270 ruedas LDW, 12 pulg. x 4 pulg. x 5 pulg. 6S FIN, 1 por caja
Artículo MI #09492771
No. Fabricante 7100027684 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850270, 12 IN X 4 IN X 5 IN 6S F
Precio1,128.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100027684 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850270, 12 IN X 4 IN X 5 IN 6S F

Abrasivos estándar de 850270 ruedas LDW, 12 pulg. x 4 pulg. x 5 pulg. 6S FIN, 1 por caja
Artículo MI #09492771
No. Fabricante 7100027684 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850270, 12 IN X 4 IN X 5 IN 6S F
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
Precio1,128.93 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción larga
    La rueda LDW 850270 no tejida y desbarbada de abrasivos estándar 7100027684 tiene un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 4 in y un diámetro de orificio central de 5 in en una configuración fina de 6S , diseñada para el acondicionamiento agresivo de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369858
  • UPC_NO
    00051115369858

Descripción general

Descripción del fabricante
7100027684 ABRASIVOS ESTÁNDAR LDW
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para desbarbado ligero, mezcla de marcas de máquinas y correas y acabado de piezas pequeñas
  • La densidad suave permite que el abrasivo se adapte al sustrato, lo que evita el corte insuficiente y el ranurado
  • La rueda de desbarbado ligero tiene una velocidad de acabado rápida que requiere menos esfuerzo que las ruedas de la competencia
  • La rueda no es metálica, por lo que no contaminará la pieza de trabajo
  • Mantiene un acabado resistente a las manchas