Motion
7000047111 RUEDA LDW DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 850330, 14 IN X 1 IN X 8 IN 7S F

3M
7000047111 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850330, 14 IN X 1 IN X 8 IN 7S F

Abrasivos estándar tope LDW 850330, 14 pulg. x 1 pulg. x 8 pulg. 7S FIN, 1 por caja
Artículo MI #09492778
No. Fabricante 7000047111 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850330, 14 IN X 1 IN X 8 IN 7S F
Precio424.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000047111 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850330, 14 IN X 1 IN X 8 IN 7S F

Abrasivos estándar tope LDW 850330, 14 pulg. x 1 pulg. x 8 pulg. 7S FIN, 1 por caja
Artículo MI #09492778
No. Fabricante 7000047111 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850330, 14 IN X 1 IN X 8 IN 7S F
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
Precio424.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda LDW 850330 no tejida y desbarbada de abrasivos estándar 7000047111 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 14 pulgadas, un grosor de rueda de 1 pulgadas y un diámetro de orificio central de 8 pulgadas en una configuración fina 7S , adecuada para acabado de superficies grandes.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369995
  • UPC_NO
    00051115369995

Descripción general

Descripción del fabricante
7000047111 ABRASIVOS ESTÁNDAR LDW
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para desbarbado ligero, mezcla de marcas de máquinas y correas y acabado de piezas pequeñas
  • La densidad suave permite que el abrasivo se adapte al sustrato, lo que evita el corte insuficiente y el ranurado
  • La rueda de desbarbado ligero tiene una velocidad de acabado rápida que requiere menos esfuerzo que las ruedas de la competencia
  • La rueda no es metálica, por lo que no contaminará la pieza de trabajo
  • Mantiene un acabado resistente a las manchas