Motion
7000047112 RUEDA LDW DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 850274, 14 IN X 2 IN X 8 IN 7S F

3M
7000047112 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850274, 14 IN X 2 IN X 8 IN 7S F

Abrasivos estándar de 850274 ruedas LDW, 14 pulg. x 2 pulg. x 8 pulg. 7S FIN, 2 por caja
Artículo MI #09492780
No. Fabricante 7000047112 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850274, 14 IN X 2 IN X 8 IN 7S F
Precio759.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000047112 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850274, 14 IN X 2 IN X 8 IN 7S F

Abrasivos estándar de 850274 ruedas LDW, 14 pulg. x 2 pulg. x 8 pulg. 7S FIN, 2 por caja
Artículo MI #09492780
No. Fabricante 7000047112 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850274, 14 IN X 2 IN X 8 IN 7S F
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
Precio759.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda LDW no tejida y desbarbada 7000047112 de abrasivos estándar 850274 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 14 in, un grosor de rueda de 2 in y un diámetro de orificio central de 8 in en una configuración fina 7S , diseñada para desbarbado de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370007
  • UPC_NO
    00051115370007

Descripción general

Descripción del fabricante
7000047112 ABRASIVOS ESTÁNDAR LDW
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para desbarbado ligero, mezcla de marcas de máquinas y correas y acabado de piezas pequeñas
  • La densidad suave permite que el abrasivo se adapte al sustrato, lo que evita el corte insuficiente y el ranurado
  • La rueda de desbarbado ligero tiene una velocidad de acabado rápida que requiere menos esfuerzo que las ruedas de la competencia
  • La rueda no es metálica, por lo que no contaminará la pieza de trabajo
  • Mantiene un acabado resistente a las manchas