Motion
7010367308 RUEDA LDW DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 853033, 6 IN X 1/2 IN X 1 EN 8S

3M
7010367308 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 853033, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 8S

Abrasivos estándar de 853033 ruedas LDW, 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg. 8S FIN, 4 por caja
Artículo MI #09492782
No. Fabricante 7010367308 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 853033, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 8S
Precio140.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367308 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 853033, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 8S

Abrasivos estándar de 853033 ruedas LDW, 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg. 8S FIN, 4 por caja
Artículo MI #09492782
No. Fabricante 7010367308 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 853033, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 8S
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
Precio140.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda LDW 853033 no tejida y desbarbada de abrasivos estándar 7010367308 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 6 pulgadas, un grosor de rueda de 1/2 pulgadas y un diámetro de orificio central de 1 pulgada en una configuración de 8S , ideal para mezcla controlada.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370045
  • UPC_NO
    00051115370045

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367308 ABRASIVOS ESTÁNDAR LDW
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para desbarbado ligero, mezcla de marcas de máquinas y correas y acabado de piezas pequeñas
  • La densidad suave permite que el abrasivo se adapte al sustrato, lo que evita el corte insuficiente y el ranurado
  • La rueda de desbarbado ligero tiene una velocidad de acabado rápida que requiere menos esfuerzo que las ruedas de la competencia
  • La rueda no es metálica, por lo que no contaminará la pieza de trabajo
  • Mantiene un acabado resistente a las manchas