Motion
7010367313 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP MÁS RUEDA 850286, 12 IN X 1/2 IN X 5 IN 8

3M
7010367313 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850286, 12 IN X 1/2 IN X 5 IN 8

Abrasivos estándar tope GP Plus Rueda 850286, 12 in x 1/2 in x 5 in 8A MED, 5 por caja
Artículo MI #09492793
No. Fabricante 7010367313 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850286, 12 IN X 1/2 IN X 5 IN 8
Precio226.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367313 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850286, 12 IN X 1/2 IN X 5 IN 8

Abrasivos estándar tope GP Plus Rueda 850286, 12 in x 1/2 in x 5 in 8A MED, 5 por caja
Artículo MI #09492793
No. Fabricante 7010367313 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850286, 12 IN X 1/2 IN X 5 IN 8
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
Precio226.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda GP Plus de abrasivos estándar 7010367313 850286 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 1/2 in y un diámetro de orificio central de 5 in en una configuración de 8A , ideal para desbarbado moderado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370267
  • UPC_NO
    00051115370267

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367313 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo