Motion
7010330349 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP MÁS RUEDA 853842, 12 IN X 2 IN X 5 IN 8A

3M
7010330349 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853842, 12 IN X 2 IN X 5 IN 8A

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 853842, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg. 8A MED, 1 por caja
Artículo MI #09492796
No. Fabricante 7010330349 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853842, 12 IN X 2 IN X 5 IN 8A
Precio636.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330349 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853842, 12 IN X 2 IN X 5 IN 8A

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 853842, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg. 8A MED, 1 por caja
Artículo MI #09492796
No. Fabricante 7010330349 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853842, 12 IN X 2 IN X 5 IN 8A
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
Precio636.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda GP Plus de abrasivos estándar 7010330349 853842 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 2 in y un diámetro de orificio central de 5 in en una configuración 8A mediana, diseñada para mezcla y acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370274
  • UPC_NO
    00051115370274

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330349 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo