Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total6 pulg.
- Ancho general1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Descripción largaLa rueda GP Plus de abrasivos estándar 7010367320 850153 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 6 pulgadas, un grosor de rueda de 1 pulgada y un diámetro de orificio central de 1 pulgada en una configuración fina de 11S , ideal para la preparación de superficies.
- Número de Upc del fabricante00051115370519
- UPC_NO00051115370519
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
- La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
- El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
- La rueda de densidad dura soporta los bordes
- La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.