Motion
7000047123 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP MÁS RUEDA 854253, 6 IN X 2 IN X 1 IN 9S F

3M
7000047123 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854253, 6 IN X 2 IN X 1 IN 9S F

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 854253, 6 in x 2 in x 1 in 9S FIN, 2 por caja
Artículo MI #09492812
No. Fabricante 7000047123 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854253, 6 IN X 2 IN X 1 IN 9S F
Precio324.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000047123 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854253, 6 IN X 2 IN X 1 IN 9S F

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 854253, 6 in x 2 in x 1 in 9S FIN, 2 por caja
Artículo MI #09492812
No. Fabricante 7000047123 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854253, 6 IN X 2 IN X 1 IN 9S F
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
Precio324.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda 7000047123 Standard Abrasives GP Plus Wheel 854253 Non-Woven & Deburring Wheel está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 6 pulgadas, un grosor de rueda de 2 pulgadas y un diámetro de orificio central de 1 pulgada en una configuración 9S Fine, adecuada para un desbarbado moderado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370540
  • UPC_NO
    00051115370540

Descripción general

Descripción del fabricante
7000047123 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos