Motion
7010330356 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP MÁS RUEDA 850316, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 10

3M
7010330356 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850316, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 10

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 850316, 8 pulg. x 3/8 pulg. x 3 pulg. 10S FIN, 4 por caja
Artículo MI #09492819
No. Fabricante 7010330356 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850316, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 10
Precio152.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330356 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850316, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 10

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 850316, 8 pulg. x 3/8 pulg. x 3 pulg. 10S FIN, 4 por caja
Artículo MI #09492819
No. Fabricante 7010330356 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850316, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 10
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
Precio152.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda GP Plus de abrasivos estándar 7010330356 850316 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 8 pulg., un grosor de rueda de 3/8 pulg. y un diámetro de orificio central de 3 pulg. en una configuración de 10S , adecuada para acabado controlado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370687
  • UPC_NO
    00051115370687

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330356 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs