Motion
7010310160 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP MÁS RUEDA 850345, 6 IN X 1/2 IN X 1 EN 11

3M
7010310160 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850345, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 11

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 850345, 6 in x 1/2 in x 1 in 11S FIN, 4 por caja
Artículo MI #09492823
No. Fabricante 7010310160 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850345, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 11
Precio130.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310160 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850345, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 11

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 850345, 6 in x 1/2 in x 1 in 11S FIN, 4 por caja
Artículo MI #09492823
No. Fabricante 7010310160 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850345, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 11
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
Precio130.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda 7010310160 Standard Abrasives GP Plus Wheel 850345 Non-Woven & Deburring Wheel está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1/2 in y un diámetro de orificio central de 1 in en una configuración de 11S , ideal para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370816
  • UPC_NO
    00051115370816

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310160 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo