Motion
7010410665 RUEDA DE ACABADO DE METAL ABRASIVO ESTÁNDAR 857382, 8 IN X 1 IN X

3M
7010410665 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 857382, 8 IN X 1 IN X

Abrasivos estándar de 857382 ruedas de acabado metálicas de 8 in x 1 in x 3 in 4A MED, 3 por caja
Artículo MI #09492826
No. Fabricante 7010410665 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 857382, 8 IN X 1 IN X
Precio303.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010410665 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 857382, 8 IN X 1 IN X

Abrasivos estándar de 857382 ruedas de acabado metálicas de 8 in x 1 in x 3 in 4A MED, 3 por caja
Artículo MI #09492826
No. Fabricante 7010410665 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 857382, 8 IN X 1 IN X
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
Precio303.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda de acabado metálico 857382 sin tejer y desbarbado 7010410665 Standard Abrasives está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 8 in y un grosor de rueda de 1 in, adecuado para acabado metálico de uso general.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371035
  • UPC_NO
    00051115371035

Descripción general

Descripción del fabricante
7010410665 METALES ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Produce acabados satinados y antiguos en una variedad de metales
  • Se puede vestir para ajustarse a la geometría específica de la pieza
  • La construcción de ruedas convolutivas rígidas funciona bien en superficies planas y esquinas
  • La alta velocidad de corte requiere baja presión de contacto
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo