Motion
7010330361 RUEDA DE ACABADO DE METAL ABRASIVO ESTÁNDAR 857482, 8 IN X 2 IN X

3M
7010330361 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 857482, 8 IN X 2 IN X

Abrasivos estándar tope de metal 857482, 8 in x 2 in x 3 in 4A MED, 2 por caja
Artículo MI #09492829
No. Fabricante 7010330361 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 857482, 8 IN X 2 IN X
Precio530.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330361 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 857482, 8 IN X 2 IN X

Abrasivos estándar tope de metal 857482, 8 in x 2 in x 3 in 4A MED, 2 por caja
Artículo MI #09492829
No. Fabricante 7010330361 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 857482, 8 IN X 2 IN X
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
Precio530.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda de acabado metálico no tejida y desbarbada 857482 de abrasivos estándar 7010330361 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 8 y un grosor de rueda de 2 pulgadas, diseñada para un mezclado y acabado moderados.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371042
  • UPC_NO
    00051115371042

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330361 METALES ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Produce acabados satinados y antiguos en una variedad de metales
  • Se puede vestir para ajustarse a la geometría específica de la pieza
  • La construcción de ruedas convolutivas rígidas funciona bien en superficies planas y esquinas
  • La alta velocidad de corte requiere baja presión de contacto
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo