Motion
7010310163 RUEDA DE ACABADO DE METAL ABRASIVO ESTÁNDAR 850174, 12 IN X 5 IN X

3M
7010310163 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850174, 12 IN X 5 IN X

Abrasivos estándar de 850174, 12 in x 5 in x 5 in 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #09492831
No. Fabricante 7010310163 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850174, 12 IN X 5 IN X
Price$1,775.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310163 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850174, 12 IN X 5 IN X

Abrasivos estándar de 850174, 12 in x 5 in x 5 in 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #09492831
No. Fabricante 7010310163 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850174, 12 IN X 5 IN X
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
Price$1,775.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    5 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda de acabado metálico 850174 sin tejer y desbarbado de abrasivos estándar 7010310163 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 12 in y un grosor de rueda de 5 in, adecuado para el acondicionamiento de superficies de contacto pesado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371202
  • UPC_NO
    00051115371202

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310163 METALES ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Produce acabados satinados y antiguos en una variedad de metales
  • Se puede vestir para ajustarse a la geometría específica de la pieza
  • La construcción de ruedas convolutivas rígidas funciona bien en superficies planas y esquinas
  • La alta velocidad de corte requiere baja presión de contacto
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs