Motion
7010367816 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O BANDA ESPIRAL 702886, 3/4 IN X 3/4 EN 32

3M
7010367816 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 702886, 3/4 IN X 3/4 IN 32

Abrasivos estándar de banda espiral A/O 702886, 3/4 pulg. x 3/4 en 320, 100 por caja
Artículo MI #09492921
No. Fabricante 7010367816 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 702886, 3/4 IN X 3/4 IN 32
Precio1.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367816 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 702886, 3/4 IN X 3/4 IN 32

Abrasivos estándar de banda espiral A/O 702886, 3/4 pulg. x 3/4 en 320, 100 por caja
Artículo MI #09492921
No. Fabricante 7010367816 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 702886, 3/4 IN X 3/4 IN 32
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
Precio1.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.007 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115416132
  • UPC_NO
    00051115416132

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367816 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de una sola capa es flexible y tenso, se adapta a superficies planas y contorneadas
  • La construcción en espiral ayuda a eliminar las marcas de sombra y las vibraciones
  • El mineral de óxido de aluminio es friable y se rompe para revelar filos de corte afilados para un corte consistente
  • Banda en espiral que se ajusta fácilmente sobre tambores de goma
  • No se requieren herramientas para los cambios de banda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"