Motion
7010299512 RUEDA LDW DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 850278, 16 PULG. X 1 PULG. X 10 EN 7S

3M
7010299512 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850278, 16 IN X 1 IN X 10 IN 7S

Abrasivos estándar de 850278 ruedas LDW, 16 pulg. x 1 pulg. x 10 pulg. 7S FIN, 2 por caja
Artículo MI #09492972
No. Fabricante 7010299512 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850278, 16 IN X 1 IN X 10 IN 7S
Precio571.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010299512 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850278, 16 IN X 1 IN X 10 IN 7S

Abrasivos estándar de 850278 ruedas LDW, 16 pulg. x 1 pulg. x 10 pulg. 7S FIN, 2 por caja
Artículo MI #09492972
No. Fabricante 7010299512 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850278, 16 IN X 1 IN X 10 IN 7S
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
Precio571.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    16 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda LDW 850278 no tejida y desbarbada de abrasivos estándar 7010299512 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 16 pulgadas, un grosor de rueda de 1 pulgadas y un diámetro de orificio central de 10 pulgadas en una configuración de 7S , ideal para acabado de áreas grandes.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115430978
  • UPC_NO
    00051115430978

Descripción general

Descripción del fabricante
7010299512 ABRASIVOS ESTÁNDAR LDW
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para desbarbado ligero, mezcla de marcas de máquinas y correas y acabado de piezas pequeñas
  • La densidad suave permite que el abrasivo se adapte al sustrato, lo que evita el corte insuficiente y el ranurado
  • La rueda de desbarbado ligero tiene una velocidad de acabado rápida que requiere menos esfuerzo que las ruedas de la competencia
  • La rueda no es metálica, por lo que no contaminará la pieza de trabajo
  • Mantiene un acabado resistente a las manchas