Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja6006
- Tamaño del reductor del fabricante6006
- Tamaño de estructura NEMA / IEC213TC
- Relación nominal200:1
- Tamaño de salida2.9375 pulg.
- Relación200:1
- Peso406 lb, 184.159 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGW6006-200/1 213TC 2.938
- EstiloReducción doble