Motion
0270-02606

HUB CITY INC
0270-02606

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1000:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., bastidor de 143TC
Artículo MI #09493484
No. Fabricante 0270-02606
Precio18,304.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-02606

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1000:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., bastidor de 143TC
Artículo MI #09493484
No. Fabricante 0270-02606
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
Precio18,304.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6006
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    1000:1
  • Relación
    1000:1
  • Peso
    406.00 lb, 184.159 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    GW6006-1000/1 143TC 3.000
  • Serie
    GW6006
  • Estilo
    Reducción doble

Descripción general

Descripción del fabricante
0270-02606 GW6006 1000/1 143TC 3.000

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"