Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg., 50.80 mm
- Tamaño de la caja6005
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante6005
- RPM máximas de salida2 rpm
- Par de salida máximo1147 pulg./lb;129.6 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal1000:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación1000:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.0000 pulg., 50.80 mm
- Altura de las dimensiones de envío30.0000 pulg.;762 mm
- Longitud de las dimensiones de envío48.0000 pulg.;1219.20 mm
- Ancho de dimensiones de envío24.0000 pulg.;609.60 mm
- Peso406.00 lb, 184.159 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.61 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.61 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGW6005-1000/1 WR 143TC 2.000
- Potencia de entrada máxima1.61 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción doble
- SerieGW6000
- EstiloOrificio hueco
- Clasificación de par (pulg.-lb)1147 pulg-lbs;129.6 Nm