Motion
7010325952 3M CORREA DE TELA 707E, 80 JE-WEIGHT, 6 IN X 132 IN, FILM-LOK,

3M
7010325952 3M CLOTH BELT 707E, 80 JE-WEIGHT, 6 IN X 132 IN, FILM-LOK,

3M™ Cinturón de tela 707E, 80 Peso JE, 6 x 132 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 20 por caja
Artículo MI #09493641
No. Fabricante 7010325952 3M CLOTH BELT 707E, 80 JE-WEIGHT, 6 IN X 132 IN, FILM-LOK,
Precio108.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010325952 3M CLOTH BELT 707E, 80 JE-WEIGHT, 6 IN X 132 IN, FILM-LOK,

3M™ Cinturón de tela 707E, 80 Peso JE, 6 x 132 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 20 por caja
Artículo MI #09493641
No. Fabricante 7010325952 3M CLOTH BELT 707E, 80 JE-WEIGHT, 6 IN X 132 IN, FILM-LOK,
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
Precio108.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Naranja
  • Número de Upc del fabricante
    00051119082470
  • UPC_NO
    00051119082470

Descripción general

Descripción del fabricante
7010325952 3M CINTURÓN DE ROPA 707E, 80
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M™ supera a los abrasivos de óxido de aluminio en durabilidad y tasa de corte, produciendo más piezas por correa y requiriendo menos cambios de correa
  • El soporte flexible de rayón se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La ayuda de rectificado incorporada reduce el calor y aumenta el rendimiento cuando se utiliza en acero inoxidable y otros metales exóticos
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
  • Elija esta correa para eliminar, mezclar y refinar el material a presión de ligera a moderada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs