Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja181
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante181
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo2851 pulg./lb;322.12 nm
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9.5000 pulg.;241.30 mm
- Peso15 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.55 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.55 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante181-40/1 B WR
- Potencia de entrada máxima0.55 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Serie180PCX
- EstiloB
- Clasificación de par (pulg.-lb)2851 pulg-lbs;322.12 Nm