Motion
7000028177 3M CORREA DE TELA TRIZACT 237AA, A6 X PESO, 3-1/2 PULG. X 15-1/2

3M
7000028177 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A6 X-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1/2

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A6 , peso X, 3-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #09500741
No. Fabricante 7000028177 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A6 X-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1/2
Precio23.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000028177 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A6 X-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1/2

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A6 , peso X, 3-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #09500741
No. Fabricante 7000028177 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A6 X-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1/2
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
Precio23.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051125503594
  • UPC_NO
    00051125503594

Descripción general

Descripción del fabricante
7000028177 3M CINTURÓN DE ROPA TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • Refuerzo flexible para un acabado uniforme sobre contornos
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno