Motion
7000139417 3M CORREA DE TELA TRIZACT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2-1/8 IN X 132

3M
7000139417 3M TRIZACT CLOTH BELT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2-1/8 IN X 132

3M™ Trizact Correa de tela 217EA, A16 JE-weight, 2-1/8 pulg. x 132 pulg., Film-lok, Full-flex, Scallop A, 50 por caja
Artículo MI #09501058
No. Fabricante 7000139417 3M TRIZACT CLOTH BELT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2-1/8 IN X 132
Precio37.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000139417 3M TRIZACT CLOTH BELT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2-1/8 IN X 132

3M™ Trizact Correa de tela 217EA, A16 JE-weight, 2-1/8 pulg. x 132 pulg., Film-lok, Full-flex, Scallop A, 50 por caja
Artículo MI #09501058
No. Fabricante 7000139417 3M TRIZACT CLOTH BELT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2-1/8 IN X 132
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
Precio37.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    2.125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051125869386
  • UPC_NO
    00051125869386

Descripción general

Descripción del fabricante
7000139417 3M CINTURÓN DE ROPA TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides microrreplicadas se desgastan para exponer continuamente el mineral fresco y lograr un corte uniforme durante toda la vida útil de la correa
  • El soporte de tela de algodón flexible de peso JE fluye sobre superficies contorneadas para un acabado uniforme
  • La consistencia y la larga vida útil del abrasivo hacen que esta correa sea excelente para su uso en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para aplicaciones de presión ligera, permite que el abrasivo se descomponga y mantenga el corte y produzca acabados uniformes
  • Produce acabados más finos que los abrasivos recubiertos convencionales
  • La ayuda de esmerilado ayuda a prevenir la deformación y la decoloración relacionadas con el calor