Motion
7100048038 3M HOJA DE PAPEL 405U, 240 A PESO, 4-1/2 IN X 5-1/2 IN, 400 P

3M
7100048038 3M PAPER SHEET 405U, 240 A-WEIGHT, 4-1/2 IN X 5-1/2 IN, 400 PE

3M™ Hoja de papel 405U, 240 Peso A, 4-1/2 pulg. x 5-1/2 pulg., 400 por interior 4000 por caja
Artículo MI #09501070
No. Fabricante 7100048038 3M PAPER SHEET 405U, 240 A-WEIGHT, 4-1/2 IN X 5-1/2 IN, 400 PE
Precio0.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100048038 3M PAPER SHEET 405U, 240 A-WEIGHT, 4-1/2 IN X 5-1/2 IN, 400 PE

3M™ Hoja de papel 405U, 240 Peso A, 4-1/2 pulg. x 5-1/2 pulg., 400 por interior 4000 por caja
Artículo MI #09501070
No. Fabricante 7100048038 3M PAPER SHEET 405U, 240 A-WEIGHT, 4-1/2 IN X 5-1/2 IN, 400 PE
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
Precio0.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.5 pulg.
  • Ancho general
    5.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Número de Upc del fabricante
    00051125869614
  • UPC_NO
    00051125869614

Descripción general

Descripción del fabricante
7100048038 3M HOJA DE PAPEL 405U, 240
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El carburo de silicio de corte rápido ofrece acabados excepcionales
  • El recubrimiento resistente a la carga y la construcción de capa abierta minimizan la carga para un mejor acabado y una vida útil más prolongada del abrasivo
  • El carburo de silicio es ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio y cerámica
  • El papel ligero de peso A tiene una excelente conformabilidad
  • Ideal para lijar contornos