Motion
7100078006 3M HOJA DE PAPEL 405U, 5-1/2 PULG. X 9 PULG., 500A A-PESO, 2000 POR CAJA

3M
7100078006 3M PAPER SHEET 405U, 5-1/2 IN X 9 IN, 500A A-WEIGHT, 2000 PER CA

3M™ Hoja de papel 405U, 5-1/2 pulg. x 9 pulg., 500A peso A, 2000 por caja
Artículo MI #09501101
No. Fabricante 7100078006 3M PAPER SHEET 405U, 5-1/2 IN X 9 IN, 500A A-WEIGHT, 2000 PER CA
Precio1.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100078006 3M PAPER SHEET 405U, 5-1/2 IN X 9 IN, 500A A-WEIGHT, 2000 PER CA

3M™ Hoja de papel 405U, 5-1/2 pulg. x 9 pulg., 500A peso A, 2000 por caja
Artículo MI #09501101
No. Fabricante 7100078006 3M PAPER SHEET 405U, 5-1/2 IN X 9 IN, 500A A-WEIGHT, 2000 PER CA
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
Precio1.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    5.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Número de Upc del fabricante
    00051125871808
  • UPC_NO
    00051125871808

Descripción general

Descripción del fabricante
7100078006 3M HOJA DE PAPEL 405U, 5-1/2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El carburo de silicio de corte rápido ofrece acabados excepcionales
  • El recubrimiento resistente a la carga y la construcción de capa abierta minimizan la carga para un mejor acabado y una vida útil más prolongada del abrasivo
  • El carburo de silicio es ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio y cerámica
  • El papel ligero de peso A tiene una excelente conformabilidad
  • Ideal para lijar contornos