Motion
DISCO DE FIBRA 7100104929 3M  782C, 36+, 4 IN X 5/8 IN, TROQUEL 400FF, 25 POR INNE

3M
7100104929 3M FIBRE DISC 782C, 36+, 4 IN X 5/8 IN, DIE 400FF, 25 PER INNE

Material abrasivo de cerámica con forma de precisión, color rojo
Artículo MI #09501119
No. Fabricante 7100104929 3M FIBRE DISC 782C, 36+, 4 IN X 5/8 IN, DIE 400FF, 25 PER INNE
Precio6.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100104929 3M FIBRE DISC 782C, 36+, 4 IN X 5/8 IN, DIE 400FF, 25 PER INNE

Material abrasivo de cerámica con forma de precisión, color rojo
Artículo MI #09501119
No. Fabricante 7100104929 3M FIBRE DISC 782C, 36+, 4 IN X 5/8 IN, DIE 400FF, 25 PER INNE
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
Precio6.86 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    - Esmerilado de soldadura - Bisel y rectificado posterior - Esmerilado - Preparación de superficies - Desbarbado - Acabado
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051125872782
  • UPC_NO
    00051125872782

Descripción general

Descripción del fabricante
7100104929 3M DISCO DE FIBRA 782C, 36+,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Reduce rápidamente el acero al carbono
  • El mineral de primera calidad destaca en aplicaciones pesadas como el rectificado de soldaduras, biselado y biselado de bordes
  • 3M El grano con forma de precisión produce mayores tasas de corte al tiempo que completa más piezas por disco que los discos convencionales
  • El abrasivo de larga duración ayuda a reducir los costes
  • El soporte de fibra rígida y la fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a los desgarros
  • Compatible con las placas frontales y los bujes de la almohadilla de disco 3M™ (se venden por separado)