Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18.7 pulg.
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Proporciona agua de alta calidad constante al reducir los sedimentos no deseados*, el sabor y olor a cloro y los quistes** del suministro de agua entrante
- El inhibidor de incrustaciones proporciona una capa adicional de protección del equipo contra los efectos potencialmente dañinos de la acumulación de incrustaciones
- Mejora la claridad del agua para bebidas visualmente atractivas
- El diseño de cartucho encapsulado de cambio rápido sanitario (SQC) permite cambiar el cartucho de forma rápida y sencilla
- Hay disponibles varios cartuchos de reequipamiento de la serie 9000 de productos de filtración de agua 3M™ para satisfacer las preocupaciones particulares sobre la calidad del agua
- El cartucho de reemplazo de longitud extendida permite más material para una mayor capacidad de galones en comparación con nuestros cartuchos de longitud estándar