Especificaciones
Dimensiones
- Altura total10.25 pulg.
- Longitud total2.75 pulg.
- Ancho general2.25 pulg.
- Peso35.520 oz
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Proporciona agua de calidad constante para máquinas de hielo comerciales y mesas de vapor comerciales al reducir los sedimentos*, el sabor y el olor a cloro y la incrustación*
- Mejora la claridad del agua para bebidas heladas visualmente atractivas
- Protege el equipo de sedimentos*, cloro y incrustaciones*
- Reduce el potencial de cloro y corrosión y ayuda a prolongar la vida útil del equipo
- Reduce la formación de calcio y magnesio como una escala dura* para reducir el tiempo de inactividad y el mantenimiento no programado
- El diseño de cartucho encapsulado de cambio rápido sanitario (SQC) permite cambios rápidos y fáciles
- La tecnología de carbono preactivado con membrana integrada (“I.M.P.A.C.T”) proporciona una vida útil del cartucho superior para los modelos HF90-S, HF60-S, HF60-CLS y HF40-S