Motion
7010366001 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE, 2 IN X NH A MED, 1

3M
7010366001 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC, 2 IN X NH A MED, 1

Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09501343
No. Fabricante 7010366001 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC, 2 IN X NH A MED, 1
Precio2.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366001 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC, 2 IN X NH A MED, 1

Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09501343
No. Fabricante 7010366001 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC, 2 IN X NH A MED, 1
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
Precio2.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051131075597
  • UPC_NO
    00051131075597

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366001 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos