Motion
7100153310 3M DELINEADOR DE LÁMINAS REFLECTANTES DG DE GRADO DIAMANTE DELDGR34

3M
7100153310 3M DIAMOND GRADE DG REFLECTIVE SHEETING DELINEATOR DELDGR34

3M™ Delineador reflectante de láminas DG3 de grado Diamante DELDGR34 Rojo, 34 mm x 235 mm, 100 por paquete
Artículo MI #09501445
No. Fabricante 7100153310 3M DIAMOND GRADE DG REFLECTIVE SHEETING DELINEATOR DELDGR34
Precio1,316.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100153310 3M DIAMOND GRADE DG REFLECTIVE SHEETING DELINEATOR DELDGR34

3M™ Delineador reflectante de láminas DG3 de grado Diamante DELDGR34 Rojo, 34 mm x 235 mm, 100 por paquete
Artículo MI #09501445
No. Fabricante 7100153310 3M DIAMOND GRADE DG REFLECTIVE SHEETING DELINEATOR DELDGR34
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
Precio1,316.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.25 pulg.
  • Ancho general
    1.34 pulg.
  • Peso
    0.951 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051135993019
  • Cantidad mínima del pedido
    25
  • UPC_NO
    00051135993019

Descripción general

Descripción del fabricante
7100153310 3M DIAMANTE GRADO DG
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ Diamond Grade toa DG3 Reflective Sheeting Series 4000 ofrece una reflectividad superior a distancias cortas y largas
  • Cumple con las especificaciones de rendimiento publicadas más altas de la actualidad
  • Ubicaciones de colocación de letreros desfavorecidas, como por encima de la cabeza o el hombro izquierdo
  • Una de las láminas más brillantes y duraderas para una orientación rentable
  • Proporciona el nivel de luminancia que necesitan los conductores más antiguos
  • Acomoda a conductores de vehículos grandes
  • Disponible en colores estándar y fluorescentes para signos muy visibles desde el día hasta el anochecer y la oscuridad
  • Adhesivo sensible a la presión
  • Brillante, duradero y fácil de aplicar

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos