Motion
7010310561 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C RUEDA UNIFICADA 873265, 732 8 IN X 1/2

3M
7010310561 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873265, 732 8 IN X 1/2

Abrasivos estándar de 873265 ruedas individuales de acero inoxidable, 732 8 pulg. x 1/2 pulg. x 1/2 pulg., 4 por caja
Artículo MI #09502051
No. Fabricante 7010310561 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873265, 732 8 IN X 1/2
Precio232.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310561 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873265, 732 8 IN X 1/2

Abrasivos estándar de 873265 ruedas individuales de acero inoxidable, 732 8 pulg. x 1/2 pulg. x 1/2 pulg., 4 por caja
Artículo MI #09502051
No. Fabricante 7010310561 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873265, 732 8 IN X 1/2
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
Precio232.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de acero inoxidable 873265 sin tejer y desbarbado 7010310561 Standard Abrasives está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 8 y un grosor de rueda de 1/2 pulgadas, ideal para mezclar y desbarbar.
  • Número de Upc del fabricante
    00051141429762
  • UPC_NO
    00051141429762

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310561 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de densidad media a dura con carburo de silicio de calidad fina es una buena opción para aplicaciones de acabado duras en metales duros, incluido el titanio
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 600 proporcionan una rueda más duradera y agresiva para una mayor eficiencia
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"