Motion
7010310565 RUEDA DE ACABADO DE METAL ABRASIVO ESTÁNDAR 850366, 10 IN X 3 IN X

3M
7010310565 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850366, 10 IN X 3 IN X

Abrasivos estándar de 850366, 10 in x 3 in x 5 in 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #09502061
No. Fabricante 7010310565 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850366, 10 IN X 3 IN X
Precio964.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310565 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850366, 10 IN X 3 IN X

Abrasivos estándar de 850366, 10 in x 3 in x 5 in 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #09502061
No. Fabricante 7010310565 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850366, 10 IN X 3 IN X
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
Precio964.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La Rueda de acabado metálico no tejida y desbarbada 850366 de abrasivos estándar 7010310565 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 10 in y un grosor de rueda de 3 in, diseñada para aplicaciones de acabado y pulido.
  • Número de Upc del fabricante
    00051141431345
  • UPC_NO
    00051141431345

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310565 METALES ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Produce acabados satinados y antiguos en una variedad de metales
  • Se puede vestir para ajustarse a la geometría específica de la pieza
  • La construcción de ruedas convolutivas rígidas funciona bien en superficies planas y esquinas
  • La alta velocidad de corte requiere baja presión de contacto
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"