Motion
7010369736 ABRASIVOS ESTÁNDAR DE CAMBIO RÁPIDO DE DISCO DE PULIDO Y MEZCLA HS, 840957,

3M
7010369736 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840957,

Disco de cambio rápido abrasivo estándar - Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09502065
No. Fabricante 7010369736 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840957,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010369736 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840957,

Disco de cambio rápido abrasivo estándar - Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09502065
No. Fabricante 7010369736 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840957,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051141431833
  • UPC_NO
    00051141431833

Descripción general

Descripción del fabricante
7010369736 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material de pulido y mezcla de alta resistencia (HS) ofrece los mejores resultados para el desbarbado ligero y el acabado final
  • Construcción densa y rígida que soporta alta presión sin doblarse, mejorando productivi
  • Produce un acabado uniforme, uniforme y sin manchas en metales ferrosos y no ferrosos
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en muchos metales diferentes
  • La red abierta flexible y flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar la sustancia
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo y prolongar la vida útil
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • Tres calidades entre las que elegir para diferentes grados de agresividad y acabado: grueso (CRS
  • verde), medio (MED
  • azul) y Muy fino (VFN
  • granate)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"