Motion
7010310575 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O HD RUEDA UNIFICADA 890403, 811 7 IN X 1/4

3M
7010310575 STANDARD ABRASIVES A/O HD UNITIZED WHEEL 890403, 811 7 IN X 1/4

Rueda unificada HD de A/O 890403, 811 7 pulg. x 1/4 pulg. x 5/8 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09502066
No. Fabricante 7010310575 STANDARD ABRASIVES A/O HD UNITIZED WHEEL 890403, 811 7 IN X 1/4
Precio107.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310575 STANDARD ABRASIVES A/O HD UNITIZED WHEEL 890403, 811 7 IN X 1/4

Rueda unificada HD de A/O 890403, 811 7 pulg. x 1/4 pulg. x 5/8 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09502066
No. Fabricante 7010310575 STANDARD ABRASIVES A/O HD UNITIZED WHEEL 890403, 811 7 IN X 1/4
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
Precio107.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda unificada 890403 no tejida y desbarbada 7010310575 A/O HD Abrasives estándar está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 7 in y un grosor de rueda de 1/4 in, ideal para desbarbado de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    00051141432281
  • UPC_NO
    00051141432281

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310575 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O HD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación de una rueda de alta densidad con minerales medios o gruesos da como resultado un desbarbado y pulido de bordes superiores
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 700 aumentan la vida útil de las tareas de trabajo pesado
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"