Motion
7010330896 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP MÁS RUEDA 850370, 14 IN X 1/2 IN X 8 IN 1

3M
7010330896 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850370, 14 IN X 1/2 IN X 8 IN 1

Abrasivos estándar tope GP Plus Rueda 850370, 14 in x 1/2 in x 8 in 11A MED, 8 por caja
Artículo MI #09502072
No. Fabricante 7010330896 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850370, 14 IN X 1/2 IN X 8 IN 1
Precio273.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330896 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850370, 14 IN X 1/2 IN X 8 IN 1

Abrasivos estándar tope GP Plus Rueda 850370, 14 in x 1/2 in x 8 in 11A MED, 8 por caja
Artículo MI #09502072
No. Fabricante 7010330896 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850370, 14 IN X 1/2 IN X 8 IN 1
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
Precio273.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda GP Plus de abrasivos estándar 7010330896 850370 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 14 in, un grosor de rueda de 1/2 in y un diámetro de orificio central de 8 in en una configuración de 11 , adecuada para el acondicionamiento agresivo de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051141433929
  • UPC_NO
    00051141433929

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330896 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good