Motion
7100142471 DISCO XD DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE CAMBIO RÁPIDO ABRASIVOS ESTÁNDAR, 8

3M
7100142471 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING XD DISC, 8

Disco de cambio rápido abrasivo estándar - Material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09502082
No. Fabricante 7100142471 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING XD DISC, 8
Precio4.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100142471 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING XD DISC, 8

Disco de cambio rápido abrasivo estándar - Material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09502082
No. Fabricante 7100142471 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING XD DISC, 8
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
Precio4.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051141434636
  • UPC_NO
    00051141434636

Descripción general

Descripción del fabricante
7100142471 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La unión de resina rígida respalda una excelente durabilidad de corte y filo
  • Diseñado para mezclar y desbarbar metales ferrosos y no ferrosos, acero inoxidable y aleaciones con alto contenido de níquel/cromo
  • El óxido de aluminio en el material XD proporciona una alta tasa de corte inicial y extendida en planos y bordes
  • La mejor opción en materiales ferrosos cuando se requiere alta presión de contacto y eliminación de material
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie y minimiza las hendiduras de la pieza
  • La construcción no tejida proporciona una larga vida útil, flexibilidad y resistencia al calor
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • Disponible en discos marrones de grado grueso y granate de grado medio
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"