Motion
DISCO XD DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE TSM DE CAMBIO RÁPIDO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 7100142228

3M
7100142228 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TSM SURFACE CONDITIONING XD DISC

Disco de cambio rápido abrasivo estándar - Material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09502086
No. Fabricante 7100142228 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TSM SURFACE CONDITIONING XD DISC
Precio30.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100142228 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TSM SURFACE CONDITIONING XD DISC

Disco de cambio rápido abrasivo estándar - Material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09502086
No. Fabricante 7100142228 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TSM SURFACE CONDITIONING XD DISC
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
Precio30.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051141434797
  • UPC_NO
    00051141434797

Descripción general

Descripción del fabricante
7100142228 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La unión de resina rígida respalda una excelente durabilidad de corte y filo
  • Diseñado para mezclar y desbarbar metales ferrosos y no ferrosos, acero inoxidable y aleaciones con alto contenido de níquel/cromo
  • El óxido de aluminio en el material XD proporciona una alta tasa de corte inicial y extendida en planos y bordes
  • La mejor opción en materiales ferrosos cuando se requiere alta presión de contacto y eliminación de material
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie y minimiza las hendiduras de la pieza
  • La construcción no tejida proporciona una larga vida útil, flexibilidad y resistencia al calor
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • Disponible en discos marrones de grado grueso y granate de grado medio